JOBOX 1-314000 Kuorma-auton sisäpuoli, 71.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCK

JOBOX 1-314000 Kuorma-auton sisäpuoli, 71.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GCK Malli: 1-314000
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Korkeus11 "
Pituus71.75 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys13 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 1-314000 kuorma-auton sisälaatikko on suunniteltu erityisesti pidempien työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen. Yksikkö voidaan asentaa sivuseinien päälle ja jättää sänkytilaa vapaaksi muiden isompien tavaroiden säilyttämistä varten. Siinä on myös itsestään nousevat kannet, joissa on kaasujousikannen nosto kätevää pääsyä varten.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 72 tuuman alumiinirunko, joka kestää kuorman vaurioita, ja ainutlaatuinen muotoilu, joka suojaa lukitusmekanismia.
  • Siinä on itsestään nouseva kansi, jossa on tuki ylivoimaisen lujuuden takaamiseksi, ja säädettävät kannen lyönnit pitämään kannen tiukasti turvallisuuden parantamiseksi.
  • Mukana ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden pääsyn sisälle.
  • Sisältää asennussarjan ja tukijalat laitteistoineen nopeaan asennukseen ja parempaan hallintaan liikkuvissa ajoneuvoissa.
  • Kulutuspinnassa on kirkas pinta, joka lisää lujuutta ja parantaa pitoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-312000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCF 1-31200047.75 "13 "11 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€505.51
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-312002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCG 1-31200247.75 "13 "11 "AlumiiniMustaJauhemaali€605.81
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-313000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCH 1-31300057.75 "13 "11 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€554.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-313002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCJ 1-31300257.75 "13 "11 "AlumiiniMustaJauhemaali€661.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-314000 Kuorma-auton sisäpuoli, 71.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini