RUBBERMAID FGMT32PLBK Roskakori 36 gallonaa Musta | AF4RTA 9HT32

RUBBERMAID FGMT32PLBK Roskakori 36 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AF4RTA Malli: FGMT32PLBKRistiviite: 9HT32 / 22N329

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,424.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko36 gal.
VäriMusta
Syvyys29 "
Halkaisija29 "
Suorittaa loppuunUV-suoja, jauhemaalattu
Korkeus32.5 "
Sisällä ulkonaulko-
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä1
ShapePyöreä
VahvuusHeavy Duty
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Yläkuva.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä ulkonaPerusmateriaaliKokoPituusMateriaaliAukkojen määräAvautuva sulkutyyppiShapeHinta
RUBBERMAID FG9W2100GRAY Roskakori 65 gallonaa harmaa | AA9NMN 1EC45 FG9W2100GREY--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen€455.21
RUBBERMAID FG9W2173BLUE Roskakori 65 gallonan sininen | AA9NMP 1EC46 FG9W2173SININEN--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W2200GRAY Roskakori 95 Gallon Harmaa | AA9NMR 1EC48 FG9W2200GREY--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€530.25
RUBBERMAID FG9W2273BLUE Roskakori 95 gallonan sininen | AA9NMT 1EC49 FG9W2273SININEN--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€530.25
RUBBERMAID FG9P9000BEIG Roskakori 35 gallonaa beige | AA9NMV 1EC51 FG9P9000BEIG--35 gal.21.437 "Muovi1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG843088BLA Roskakori 35 gallonaa musta | AB9WCT 2FTE4 FG843088BLAulko--35 gal.21.5 "Muovi1-Neliö€896.88
RUBBERMAID FG917188BLA Roskakori 45 gallonaa musta | AB9WCU 2FTE8 FG917188BLA--45 gal.24.875 "Muovi2-Neliö€1,194.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGMT32PLBK Roskakori 36 gallonaa musta
€2,424.53 / yksikkö