JET TOOLS JWP-208-1 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 14 A, 3 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height | CR4ZYM 436C85

JET TOOLS JWP-208-1 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 14 A, 3 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height

Varastossa
Tuote: CR4ZYM Model: JWP-208-1Ristiviite: 436C85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,947.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS 708544 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 27 A, 5 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height | CR4ZYN 36VE25 708544€6,418.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS JWP-208-1 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 14 A, 3 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height
€4,947.73 / yksikkö