ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000-sarjan kompaktit tiivisteleikkurisarjat


Allpax-tiivisteleikkurisarjoja käytetään erikokoisten tiivisteiden valmistukseen muovista, korkista, kumista, kuidusta ja muista materiaaleista. Ne tarjoavat tarkat leikkaukset ja jättävät siistit reunat varmistaen, että tiivisteet sopivat ja muodostavat tiiviin tiivistyksen.

Suodattaa
Lohkomateriaali: fenoliset , Lautan materiaali: Muovi , Lautan koko: 6 "x 6" , Tapauksen aineisto: Metalli , Leveys: 6.9 "
TyyliMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaNo Of PiecesPituusKorkeusHinta (ei alv)
A
AX2010
6"1 / 4 "Kyllä-7.1 "2.9 "€164.80
B
AX2000
6"1 / 4 "----€153.11

Ominaisuudet

  • Allpax-tiivisteleikkurisarjoissa on fenolileikkuri, jossa on useita terätyylejä.
  • Niissä on pinnoitetut teräksiset jatkotangot halkaisijaltaan jopa 6 tuuman (152 mm) leikkauksiin.
  • Näissä tiivisteleikkureissa on 6 x 6 tuuman leikkuulauta, jossa on liukumaton, kuvioitu muovipinta, joka vähentää terän kitkaa, vähentää rikkoutumista ja paranee automaattisesti jokaisen käytön jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita sopiva tiivisteleikkuri sovellukseeni?

Kannettavat jatkettavat tiivisteleikkurit ovat kevyitä. Niiden kompakti luonne tekee niistä ihanteellisia tiivisteiden valmistukseen ja muotoiluun kentällä. Nämä tiivisteleikkurit ovat yleensä edullisia ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien leikkaamiseen. Sen sijaan pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaita työkaluja, jotka on asennettu ruuvipuristimeen, kiinnitetty pystyasentoon tai pultattu työpenkkiin. Nämä yksiköt sopivat ihanteellisesti kiinteään paikkaan, yleensä mieluiten metallisempien tai jäykempien materiaalien sekä epäsäännöllisten, laipan muotoisten tiivisteiden takomiseen.

Mitä hyötyä tiivisteleikkurista on?

Tiivisteleikkurit ovat ihanteellisia pyöreiden liitosten ja tiivisteiden (paksuus enintään 8 mm) tarkkaan leikkaamiseen kumista, muovista, nahasta, PTFE:stä ja vulkanoidusta kuidusta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?