JET TOOLS JWJ-8HH Liitos, 230V, yksivaiheinen, lattialle seisova, 2 hv, 8 tuumaa Max. Materiaalin leveys | CR4ZTG 52XJ05

JET TOOLS JWJ-8HH liitos, 230 V, yksivaiheinen, lattialla seisova, 2 hv, 8 tuumaa max. Materiaalin leveys

Varastossa
Tuote: CR4ZTG Malli: JWJ-8HHRistiviite: 52XJ05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,582.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjointer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 203.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS 718600 Kierrepäällinen pöytäliitos, 115 V, yksivaiheinen, pöytätaso, 1 hv | CR4ZTE 793ZJ1 718600€1,539.60
JET TOOLS JWJ-8CS Liitos, 230V, yksivaiheinen, lattialla seisova, 2 hv, 8 tuumaa Max. Materiaalin leveys | CR4ZTF 52XJ04 JWJ-8CS€2,788.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS JWJ-8HH liitos, 230 V, yksivaiheinen, lattialla seisova, 2 hv, 8 tuumaa max. Materiaalin leveys
€3,582.59 / yksikkö