Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQC44GX Matalan lyijyn messinki 3/4 x 3/4 tuumaa | AA2AQC 10A591

ZURN QQC44GX-liitin, matalajohto messinki 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AQC Malli: QQC44GXRistiviite: 10A591

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQC65GX Matalan lyijyn messingin kytkentä 1-1 / 4 x 1 tuumaa | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€19.87
ZURN QQC66GX Matalan lyijyn rintaliivit 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "€21.45
ZURN QQC76GX Matalan lyijyn rintaliivit 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€34.58
ZURN QQC77GX Matalan lyijyn rintaliivit 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "€34.78
ZURN QQC87GX Matalan lyijyn messingin kytkentä 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"€57.54
ZURN QQC88GX Matalan lyijyn messingin kytkentä 2 x 2 tuumaa 2 tuumaa | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"€56.08
ZURN QQC22GX Matalan lyijyn messinki 3/8 x 3/8 tuuman | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "€3.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQC44GX-liitin, matalajohto messinki 3/4 x 3/4 tuumaa
€3.99 / yksikkö