Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JET TOOLS 709563 Kokoelma Laukut 20 tuumaa | AD4QLK 42W956

JET TOOLS 709563 Keräyspussit 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QLK Malli: 709563Ristiviite: 42W956

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoelma Laukut
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaisdia.20 "
Kokonaiskorkeus2"
kokonaisleveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 709563 Keräyspussit 20 tuumaa
€50.72 / yksikkö