Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 351.52 kaira ristikkokahva, kromi 18 tuumaa, molybdeeni | AF4KEW 8Z898

AMS 351.52 kairan ristikahva, kromi 18 tuuman koko, molybdeeni

Varastossa
Tuote: AF4KEW Malli: 351.52Ristiviite: 8Z898
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
€55.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikahva
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Koko18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePituusTyyppiHinta
AMS 406.80 ristikkokahva, 18 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAM 4KKT1 406.805/8 "lanka18 "hammastussuuntaa€238.57
AMS 401.27 ristikkokahva, 12 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAN 4KKT2 401.275/8 "lanka12 "Vasaran pää€178.08
AMS 406.81 Teleskooppinen ristikahva, 18 tuuman pituus, molybdeeni | AF3QXL 8CAC5 406.81-16 "Teleskooppi€68.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 351.52 kairan ristikahva, kromi 18 tuuman koko, molybdeeni
€55.93 / yksikkö