JET TOOLS 690174 Vaihepyörän jyrsinkone 1-1 / 2hp 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881

JET TOOLS 690174 Vaihepyöräjyrsinkone 1-1 / 2hp 3 Ph 230 V

Varastossa
Tuote: AD4QJA Malli: 690174Ristiviite: 42W881

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,797.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihepyörän jyrsinkone
PääHihnakäyttö
Hz60
Moottori HP1.5
MoottorityyppiTEFC
Toimintamanuaalinen
Vaihe3
Quill Dia.3-3 / 8 "
KaraR-8
Karan nopeus120 1550 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR-8
Karan pöydälle13-3 / 4 "
Karan matka5"
T-kolikkopelit3 ja 5/8
Pöydän pinnan korkeusMuuttuja
Pöydän työpinta7-7/8 x 35-3/4"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 729
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi8465950055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 690089 Porraspyörän jyrsinkone 2 hv 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864 69008921115/230€15,837.89
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690156 Vaihepyörän jyrsinkone 1-1 / 2hp 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230€15,335.89
JET TOOLS 690211 Vaihepyörän jyrsinkone 1-1 / 2hp 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115€15,998.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690174 Vaihepyöräjyrsinkone 1-1 / 2hp 3 Ph 230 V
€14,797.14 / yksikkö