JET TOOLS 690089 Porraspyörän jyrsinkone 2 hv 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864

JET TOOLS 690089 Vaihepyörän jyrsinkone 2 hv 1 Ph 115/230 V

Tuote: AD4QHJ Malli: 690089Ristiviite: 42W864
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,837.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihepyörän jyrsinkone
Ristimatka (sis.)12-1/2
PääHihnakäyttö
Pään kulma90 astetta
Hz60
Moottori HP2
MoottorityyppiTEFC
Toimintamanuaalinen
Kokonaissyvyys69
Kokonaiskorkeus72
kokonaisleveys59
Vaihe1
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram-matka13-3/8
KaraR-8
Karan nopeus80 2720 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR-8
Karan pöydälle17-1 / 2 "
Karan matka5"
T-kolikkopelit3 ja 5/8
Taulukon kokoX 9 42
Pöydän pinnan korkeusMuuttuja
Pöydän työpinta9 x 42 "
TyyppiVaihepyörä R8
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 997.9
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8465950055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 690156 Vaihepyörän jyrsinkone 1-1 / 2hp 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230€15,335.89
JET TOOLS 690211 Vaihepyörän jyrsinkone 1-1 / 2hp 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115€15,998.96
JET TOOLS 690174 Vaihepyörän jyrsinkone 1-1 / 2hp 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230€14,797.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690089 Vaihepyörän jyrsinkone 2 hv 1 Ph 115/230 V
€15,837.89 / yksikkö