Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JET TOOLS 579002 Pyörösahanterä 9 tuuman 120 hampaita AD2WXE 3VRH6

JET TOOLS 579002 Pyörösahanterä 9 tuumaa 120 hammasta

Varastossa
Tuote: AD2WXE Malli: 579002Ristiviite: 3VRH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän sahanterä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.9"
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys3.5 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma15 Tutkinnot
Kerf0.078 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä120
Levyn paksuus0.078 "
Kärjen materiaaliTeräs
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8202390080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräHinta
JET TOOLS 579000 -sahanterä 9 tuuman 180-hampainen AD2WXD 3VRH5 579000180€318.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 579002 Pyörösahanterä 9 tuumaa 120 hammasta
€331.00 / yksikkö