Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO Rhino M1011 manuaalinen tarratulostin, 4 tuumaa leveä, 4-1/2 tuumaa korkea | AF2PVR 6X851

DYMO Rhino M1011 manuaalinen tarratulostin, 4 tuumaa leveä, 4-1/2 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AF2PVR Malli: Rhino M1011Ristiviite: 6X851
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
€482.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen tarrakirjoitin
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Manuaalinen tarrapainokone, jolla voidaan tulostaa 1 tuuman (2 mm) ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistettuja etikettejä (liimoilla tai ilman) sekä merkitä kaapeleita ja maanalaisia ​​putkia
    • Kestää äärimmäisiä sääolosuhteita, lämpötiloja ja altistumista ankarille kemikaaleille ja UV-säteille
    • Sisältää helppokäyttöisen tarranleikkauskahvan, joka leikkaa neliön tai pyöristetyt reunat, ja sisäänrakennetun mittausanturin tarkan etu- ja takareunan pituuden asettamiseksi
    • Suuri taustavalaistu näyttö, jossa ei ole tahraavaa lämmönsiirtolaitetta
    • Iskunkestävät kumipuskurit vähentävät tai estävät fyysisiä vaurioita

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO 1790415 Manuaalinen tarrakirjoitin 4-3 / 5 tuuman leveys 2 tuuman korkeus | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Rivi, (13) Merkit LCD-2"10 "4 3 / 5 "€76.60
DYMO 154000 Manual Labelmaker 3-1 / 3 tuuman leveys musta | AE3BDW 5AU23 154000(1) LinjaVinyyli3 2 / 5 "-3 1 / 3 "€82.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO Rhino M1011 manuaalinen tarratulostin, 4 tuumaa leveä, 4-1/2 tuumaa korkea
€482.08 / yksikkö