JET TOOLS 577172 Pöytähiomakoneiden teline 30.6 tuumaa | AA8GWP 18F214

JET TOOLS 577172 Jalusta penkkihiomakoneille 30.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8GWP Malli: 577172Ristiviite: 18F214

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta
Pohjan kokoX 11 10
rakentaminenRaskas valurauta
Korkeus5.1 "
Pituus30.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.655
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577172 Jalusta penkkihiomakoneille 30.6 tuumaa
€314.79 / yksikkö