Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1851 Dovetail Punch, 1 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 4.9 tuuman pituus | AG8XZL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Dovetail Punch, 1 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 4.9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG8XZL Malli: AX1851

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLohenpyrstö
Rungon materiaaliErittäin luja teräs
Laipan tiivisteen koko1 15/16 "- 2"
Grip TypePehmustettu kumikahva
Korkeus1.1 "
SisältääNro 2 Dovetail Punch
Pituus4.9 "
MateriaaliErittäin luja teräs
Palojen lukumäärä3
TyyppiDove Tail Punch
Leveys1.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pehmustettu kumikahva; Korkean lujuus teräs; Valmistettu Yhdysvalloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRungon materiaaliNo Of PiecesPituusKorkeusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1850 Dovetail Punch, 3.9 tuuman pituus, 0.1 lbs, 1/2 tuuman halkaisija | AG8XZK AX1850---3.9 "0.6 "€46.94
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1852 Dovetail Punch, 1-1/2 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 1.6 tuuman leveys | AG8XZM AX1852---6.1 "1.6 "€49.08
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1855 Dove Tail Punch Kit, korkealujuus teräs, pehmustettu ote | AG8XZN AX1855---9.3 "3"€132.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1851 Dovetail Punch, 1 tuuman halkaisija, 0.2 Lbs, 4.9 tuuman pituus
€47.93 / yksikkö