Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING NST290 Portaiden juoksupinta musta alumiinia 3-3 / 4 tuuman leveys | AB4VEW 20G092

JESSUP MANUFACTURING NST290 portaat, musta alumiini, leveys 3-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VEW Malli: NST290Ristiviite: 20G092

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
VäriMusta
Syvyys4'
Edge TypeNeliö
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliAlumiini
Paksuus1 / 4 "
KulutuspintakuvioGrit-pinnoite
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysEdge TypeKulutuspintakuvioLeveysHinta
JESSUP MANUFACTURING NST100 Portaiden kulutuspinta hopea alumiini 3-3 / 4 tuuman leveys | AB4VER 20G088 NST100Hopea2-1 / 2 'Pyöreärei'itetty3.75 "€33.13
JESSUP MANUFACTURING NST190 Portaiden juoksupinta musta alumiinia 3-3 / 4 tuuman leveys | AB4VET 20G089 NST190Musta2-1 / 2 'PyöreäGrit-pinnoite3.75 "€40.99
JESSUP MANUFACTURING NST130 Portaiden kulutuspinnan turvallisuus keltainen alumiini 3-3 / 4 tuuman leveys | AB4VEU 20G090 NST130Turvallisuus keltainen3.75 "Pyöreärei'itetty2.5ft.€40.99
JESSUP MANUFACTURING NST200 Portaiden kulutuspinta hopea alumiini 3-3 / 4 tuuman leveys | AB4VEV 20G091 NST200Hopea4'Pyöreärei'itetty3.75 "€43.76
JESSUP MANUFACTURING NST230 Porrasaskelman turva keltainen alumiini 3-3 / 4 tuumaa | AB4VEX 20G093 NST230Turvallisuus keltainen4'Pyöreärei'itetty3.75 "€51.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING NST290 portaat, musta alumiini, leveys 3-3/4 tuumaa
€55.47 / yksikkö