Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES P509 kannen tiiviste 1/4 letkuliitin - 6 kpl pakkaus | AC8UQE 3DXG4

JB INDUSTRIES P509 Korkin tiiviste 1/4 letkuliitin - 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC8UQE Malli: P509Ristiviite: 3DXG4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosa
Prod. KuvausVaihtotiiviste letkuille, 1/4 korkkeille ja liittimille
TyyppiTiiviste pikatiivistykseen, 1/4 korkki, letkut ja liittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliProd. KuvausTyyppiPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31992 Ketjukorkki 1/4 - Pakkaus 5 | AC8UPA 3DXD4 A31992Muovi1/4 SAE-muoviventtiilin korkki muovisella kiinnityshihnallaMuovikorkki muovisella kiinnityshihnalla5€11.48
JB INDUSTRIES A31997 Core Remover Cap 1/4 - Pakkaus 10 | AC8UPB 3DXD5 A31997Messinki1/4 SAE-messinkiventtiilin korkki tiivistetiivisteellä ja sydämen poistajallaMessinkikorkki tiivistetiivisteellä ja hylsynpoistajalla10€28.43
JB INDUSTRIES P90513 Depressori letkuliittimeen - 5 kpl pakkaus | AC8UQF 3DXG5 P90513-Vaihdepuristin 1/4 pikaliittimeenJäähdytysletkujen ja -liittimien masennin5€8.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES P509 Korkin tiiviste 1/4 letkuliitin - 6 kpl
€3.98 /pakkaus