JB INDUSTRIES DV-200N -poistopumppu 7.0 CFM 1/2 Hv 6 jalkaa | AB3DDK 1RK23

JB INDUSTRIES DV-200N-evakuointipumppu 7.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet

Varastossa
Tuote: AB3DDK Malli: DV-200NRistiviite: 1RK23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,043.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Vahvistimet AC7.5
Rungon materiaaliPlatina
Johto6 ft.
Siirtymä7.0 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko3/8 tuuman, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman soihdutus
Öljykapasiteetti14.5 oz.
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys5.625 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (15 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäTuloaukon kokoÖljykapasiteettiHinta
JB INDUSTRIES DV-85N -poistopumppu 3.0 cfm 1/2 hv 6 jalkaa | AB3DDL 1RK24 DV-85N3.0 cfm1/4 "ja 3/8" leimahtaa21 oz.€784.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DV-200N-evakuointipumppu 7.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet
€1,043.94 / yksikkö