Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31236 Forged Tee Access 3/8 Od - Pack of 3 | AC8UMZ 3DWZ7

JB INDUSTRIES A31236 taotut t -paidat 3/8 Od - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UMZ Malli: A31236Ristiviite: 3DWZ7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys3/8 OD
Yhteyden koko3/8 "ODS x 1/2" ODF
MateriaaliMessinki
Prod. KuvausTaottu messinki Braze Tee
TyyppiBrass Sisustus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPituusMateriaaliProd. KuvausTyyppiPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31720-G -venttiili, monivaiheinen - 5 kpl pakkaus | AB4ZUG 20W301 A31720-G1/4, 3/8 ODS1/4 ", 3/8" ODS--MonivaiheinenBrass Sisustus5€17.23
JB INDUSTRIES A31851-G -venttiilin kääntyvä t-paita - 3 kpl pakkaus | AB4ZUP 20W308 A31851-G1/4 SAE-mutteri1/4 "SAE M x 1/4" laippamutteriajo x 1/4 "SAE M -haara--Kääntyvä tee, jossa on alennin, kääntömutteri käynnissäBrass Sisustus3€36.74
JB INDUSTRIES A31852 Kääntyvä T, Depr On Run - 3 kpl pakkaus | AC8KGZ 3AXF6 A318521/4 SAE-mutteri1/4 "SAE M Run x 1/4" laippamutterin haara-MessinkiKääntyvä tee, jossa on alennin, kääntömutteri oksallaBrass Sisustus3€39.73
JB INDUSTRIES A31005 Putken jatke 5/16 Od x 1/4 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8KHE 3AXG2 A310055/16 OD5/16" OD, 1/4" ID2"Brass / Kupari2 kupariputken jatkeKuparjuoto5€28.34
JB INDUSTRIES A31008 Putkipidennys 1/2 Od - 3 kpl pakkaus | AC8KHF 3AXG3 A310081/2 OD1/2 "OD2"Brass / Kupari2 kupariputken jatkeKuparjuoto3€32.21
JB INDUSTRIES A31204 Union Access 7/8 Od - Pakkaus 2 | AC8UMY 3DWZ6 A312047/8 ODS7/8 "OD x 7/8" Slip Fit3.75 "KupariAccess UnionKuparjuoto2€52.07
JB INDUSTRIES A31434 Laipio-pääsy x 1/4 Sae-mutteri | AC8UND 3DXA2 A314341/4 SAE-mutteri1/4 "SAE-mutteri--Laipioasennus mutterillaBrass Sisustus1€23.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31236 taotut t -paidat 3/8 Od - Pakkaus 3
€33.09 /pakkaus