Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51341.025.0200 Machine Screw Flstr 1/4-20 X 2 Length, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Koneruuvi Flstr 1/4-20 X 2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ETN Malli: U51341.025.0200Ristiviite: 31KH73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.389 - 0.414 "
Pään korkeus0.155 "- 0.170
Head TypeTäyte
Pituus2"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5661
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Koneruuvi Flstr 1/4-20 X 2 pituus, 50PK
€30.19 /pakkaus