Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M6808D Fuse Link, Dual Indiaction, Size 3, 500 A, 690V AC | BC9NBR

BUSSMANN 170M6808D sulakelinkki, kaksois-indiaction, koko 3, 500 A, 690 V AC

Varastossa
Tuote: BC9NBR Malli: 170M6808D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€563.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu500A
Valmistaja Sarja170M-D
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0992

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-D-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKorkeusKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN 170M1567D Sulakelinkki, Dual Indiaction, Koko 000, 100 A, 690V AC | BC7TRF 170M1567D-Neliön muotoiset runkosulakkeet100A----170M-D€130.28
BUSSMANN 170M8555D Sulakelinkki, Dual Indiaction, koko 3, 1400 A, 690V AC | BC7TRN 170M8555D-Neliönmuotoinen runko1.4kA-----€792.73
BUSSMANN 170M3817D Sulakelinkki, Dual Indiaction, koko 1, 315 A, 690 V AC | BC7XWX 170M3817D64mmNeliönmuotoinen runko315A-40mm200kA68mm-€256.28
BUSSMANN 170M5812D Sulakelinkki, Dual Indiaction, koko 2, 630 A, 690 V AC | BC8DYY 170M5812D54mmNeliönmuotoinen runko630A-68mm200kA72 "-€393.79
BUSSMANN 170M3809D Sulakelinkki, Dual Indiaction, koko 1, 50 A, 690 V AC | BC8KZT 170M3809D-Neliönmuotoinen runko50A-----€247.95
BUSSMANN 170M4867D Sulakelinkki, Dual Indiaction, koko 1, 700 A, 690 V AC | BC8KZV 170M4867D-Neliön muotoiset runkosulakkeet700A----170M-D€296.71
BUSSMANN 170M1568D Sulakelinkki, Dual Indiaction, Koko 000, 125 A, 690V AC | BC8RVK 170M1568D-Neliönmuotoinen runko125A-----€138.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M6808D sulakelinkki, kaksois-indiaction, koko 3, 500 A, 690 V AC
€563.77 / yksikkö