JARKE SZ DX Modulaarinen pinousteline 26 x 16 tuumaa 7500 Lb. | AB3ZQM 1WG15

JARKE SZ DX Modulaarinen pinoamisteline 26 x 16 tuumaa 7500 Lb.

Varastossa
Tuote: AB3ZQM Malli: SZ DXRistiviite: 1WG15

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pinousteline
VäriHarmaa
Kannen tyyppiavoin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus23.5 "
Sisäleveys22 "
Pituus26 "
Kantavuus7500 lb
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.1545
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäleveysPituusKantavuusLeveysHinta
JARKE SZ AX Modulaarinen pinousteline 16 x 12 tuumaa 2500 paunaa. | AD9RRX 4UK83 SZ AX13.5 "12 "16 "2500 lb12 "€172.03
JARKE SZ BX Modulaarinen pinoamisteline 19 x 14 tuumaa 3700 Lb. | AD9RRY 4UK84 SZ BX17 "15 "19 "3700 lb14 "€213.33
JARKE SZ CX Modulaarinen pinousteline 22 x 15 tuumaa 5600 paunaa. | AD9RRZ 4UK85 SZ CX20.5 "18 "22 "5600 lb15 "€205.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE SZ DX Modulaarinen pinoamisteline 26 x 16 tuumaa 7500 Lb.
€306.85 / yksikkö