JARKE SZ AX Modulaarinen pinousteline 16 x 12 tuumaa 2500 paunaa. | AD9RRX 4UK83

JARKE SZ AX Modulaarinen pinousteline 16 x 12 tuumaa 2500 Lb.

Varastossa
Tuote: AD9RRX Malli: SZ AXRistiviite: 4UK83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pinousteline
VäriHarmaa
Kannen tyyppiavoin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus13.5 "
Sisäleveys12 "
Pituus16 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäleveysPituusKantavuusLeveysHinta
JARKE SZ DX Modulaarinen pinousteline 26 x 16 tuumaa 7500 Lb. | AB3ZQM 1WG15 SZ DX23.5 "22 "26 "7500 lb16 "€306.85
JARKE SZ BX Modulaarinen pinoamisteline 19 x 14 tuumaa 3700 Lb. | AD9RRY 4UK84 SZ BX17 "15 "19 "3700 lb14 "€213.33
JARKE SZ CX Modulaarinen pinousteline 22 x 15 tuumaa 5600 paunaa. | AD9RRZ 4UK85 SZ CX20.5 "18 "22 "5600 lb15 "€205.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE SZ AX Modulaarinen pinousteline 16 x 12 tuumaa 2500 Lb.
€172.03 / yksikkö