JARKE MD-8AJ -lisäkonsoli 96 tuuman korkeus 65 tuuman pituus | AF3PLM 8AHK6

JARKE MD-8AJ Lisäosa uloketeline 96 tuumaa korkeus 65 tuumaa pituus

Tuote: AF3PLM Malli: MD-8AJRistiviite: 8AHK6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,447.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack -lisäyksikkö
Käden pituus24 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSuoraan
Pohjan pituus65 "
Akselin pituus68 "
Koko5200 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti650 lb
Keskitangon pituus48 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus8ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä16
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys56 "
Telineen koon leveys65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.74
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPohjan pituusKokoKeskitangon pituusKorkeusSivumääräHinta
JARKE MD-10AJ Lisävarusteteline 2-puolinen 10 jalan korkeus | AF4BWL 8PF64 MD-10AJ36 "82 "5160 lb72 "10ft.2€2,005.93
Tarjouspyyntö
JARKE MS-10AJ -lisäkehikkoteline 1 sivun 10 jalan korkeus | AF4ZBG 9RUP1 MS-10AJ30 ", 36"46 "2580 lb72 "10ft.1€1,465.50
Tarjouspyyntö
JARKE MS-8AJ Lisäkehikkoteline 1 sivun 8 jalan korkeus | AF6BJN 9VZU4 MS-8AJ24 "37 "2600 lb48 "8ft.1€1,057.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE MD-8AJ Lisäosa uloketeline 96 tuumaa korkeus 65 tuumaa pituus
€1,447.87 / yksikkö