JARKE MS-10AJ -lisäkehikkoteline 1 sivun 10 jalan korkeus | AF4ZBG 9RUP1

JARKE MS-10AJ Lisäosa uloketeline 1 puoli 10 jalkaa korkeus

Tuote: AF4ZBG Malli: MS-10AJRistiviite: 9RUP1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,465.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack -lisäyksikkö
Käden pituus30 ", 36"
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSuoraan
Pohjan pituus46 "
Akselin pituus68 "
Koko2580 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti430 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus10ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä6
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys32 "
Telineen koon leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.19
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPohjan pituusKokoKeskitangon pituusKorkeusSivumääräHinta
JARKE MD-8AJ -lisäkonsoli 96 tuuman korkeus 65 tuuman pituus | AF3PLM 8AHK6 MD-8AJ24 "65 "5200 lb48 "8ft.2€1,447.87
Tarjouspyyntö
JARKE MD-10AJ Lisävarusteteline 2-puolinen 10 jalan korkeus | AF4BWL 8PF64 MD-10AJ36 "82 "5160 lb72 "10ft.2€2,005.93
Tarjouspyyntö
JARKE MS-8AJ Lisäkehikkoteline 1 sivun 8 jalan korkeus | AF6BJN 9VZU4 MS-8AJ24 "37 "2600 lb48 "8ft.1€1,057.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE MS-10AJ Lisäosa uloketeline 1 puoli 10 jalkaa korkeus
€1,465.50 / yksikkö