JARKE CR-7 kallistettu käynnistyskannattimen teline 7 jalan korkeus | AD9RRT 4UK79

JARKE CR-7 kalteva käynnistyspidike, 7 jalkaa korkea

Tuote: AD9RRT Malli: CR-7Ristiviite: 4UK79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,785.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva uloketelineen aloitusyksikkö
Käden pituus16 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSuora, säädettävä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus45 "
Akselin pituus70 "
Koko24,000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä24
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys56 "
Telineen koon leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.49
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiPohjan pituusAkselin pituusKokoeräSivumääräHinta
JARKE CR-5 kalteva aloituslaiteteline 7 jalan korkeus AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa26.5 "70 "12,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö1€1,895.62
Tarjouspyyntö
JARKE CR-1 kalteva uloketeline 1 sivun 7 jalan korkeus AF4AGA 8N402 CR-112 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa26.5 "72 "12,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö1€2,029.52
JARKE CR-1A Konsolitelineen lisäosa 1 sivu 7 jalan korkeus | AF4BNE 8P329 CR-1A12 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa72 "68 "12,000 lbCantilever Rack -lisäyksikkö1€1,132.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-7 kalteva käynnistyspidike, 7 jalkaa korkea
€2,785.47 / yksikkö