JARKE CR-1A Konsolitelineen lisäosa 1 sivu 7 jalan korkeus | AF4BNE 8P329

JARKE CR-1A uloketeline, 1 puoli 7 jalkaa korkeus

Tuote: AF4BNE Malli: CR-1ARistiviite: 8P329
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,132.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack -lisäyksikkö
Käden pituus12 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiKalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus72 "
Akselin pituus68 "
Koko12,000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä6
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys56 "
Telineen koon leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.55
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiPohjan pituusAkselin pituusKokoeräSivumääräHinta
JARKE CR-5 kalteva aloituslaiteteline 7 jalan korkeus AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa26.5 "70 "12,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö1€1,895.62
Tarjouspyyntö
JARKE CR-7 kallistettu käynnistyskannattimen teline 7 jalan korkeus | AD9RRT 4UK79 CR-716 "Suora, säädettävä 4 "keskuksissa45 "70 "24,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö2€2,785.47
Tarjouspyyntö
JARKE CR-1 kalteva uloketeline 1 sivun 7 jalan korkeus AF4AGA 8N402 CR-112 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa26.5 "72 "12,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö1€2,029.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-1A uloketeline, 1 puoli 7 jalkaa korkeus
€1,132.49 / yksikkö