JARKE CR-5 kalteva aloituslaiteteline 7 jalan korkeus AD9RRQ 4UK77

JARKE CR-5 kalteva käynnistyspidike, 7 jalkaa korkea

Tuote: AD9RRQ Malli: CR-5Ristiviite: 4UK77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,895.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva uloketelineen aloitusyksikkö
Käden pituus16 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiKalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus26.5 "
Akselin pituus70 "
Koko12,000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä12
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys26-1 / 2 "
Telineen koon leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.59
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiPohjan pituusAkselin pituusKokoeräSivumääräHinta
JARKE CR-7 kallistettu käynnistyskannattimen teline 7 jalan korkeus | AD9RRT 4UK79 CR-716 "Suora, säädettävä 4 "keskuksissa45 "70 "24,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö2€2,785.47
Tarjouspyyntö
JARKE CR-1 kalteva uloketeline 1 sivun 7 jalan korkeus AF4AGA 8N402 CR-112 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa26.5 "72 "12,000 lbKalteva uloketelineen aloitusyksikkö1€2,029.52
JARKE CR-1A Konsolitelineen lisäosa 1 sivu 7 jalan korkeus | AF4BNE 8P329 CR-1A12 "Kalteva, säädettävissä 4 "keskuksissa72 "68 "12,000 lbCantilever Rack -lisäyksikkö1€1,132.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-5 kalteva käynnistyspidike, 7 jalkaa korkea
€1,895.62 / yksikkö