JAMESON 11-38-1000M merkitty tangon halkaisija 1/2 tuuman pituus 1000 jalkaa AE8XFP 6GCR4

JAMESON 11-38-1000M Merkitty tangon halkaisija 1/2 tuumaa Pituus 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8XFP Malli: 11-38-1000MRistiviite: 6GCR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,546.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitty kalateippi
Kotelon materiaaliMetalli
Case tyylikehys
Putken koko4"
Pituus1000ft.
MateriaaliLasikuitu
NauhamateriaaliLasikuitu
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko1 / 2 "
Vetolujuus1400 lb
TyyppiPyörillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)123.44
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7019901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusVetolujuusHinta
JAMESON 6-14-400M merkitty tangon halkaisija 1/4 tuuman pituus 400 jalkaa | AE8XFL 6GCP8 6-14-400 milj1 - 2 "400ft.400 lb€1,274.11
JAMESON 9A-25-400M -merkitanko ja tarvikkeet 400 jalkaa | AE8XFM 6GCR2 9A-25-400M2 - 4 "400ft.1000 paunaa.€2,071.74
JAMESON 11A-25-600M -merkitanko ja tarvikkeet 600 jalkaa | AE8XFN 6GCR3 11A-25-600M2 - 4 "600ft.1000 paunaa.€2,735.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMESON 11-38-1000M Merkitty tangon halkaisija 1/2 tuumaa Pituus 1000 jalkaa
€4,546.13 / yksikkö