JAMESON 11A-25-600M -merkitanko ja tarvikkeet 600 jalkaa | AE8XFN 6GCR3

JAMESON 11A-25-600M Merkitty sauva tarvikkeineen 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8XFN Malli: 11A-25-600MRistiviite: 6GCR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,735.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitty kalateippi
Kotelon materiaaliMetalli
Case tyylikehys
Putken koko2 - 4 "
Pituus600ft.
MateriaaliLasikuitu
NauhamateriaaliLasikuitu
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko3 / 8 "
Vetolujuus1000 paunaa.
TyyppiPyörillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.53
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusVetolujuusHinta
JAMESON 6-14-400M merkitty tangon halkaisija 1/4 tuuman pituus 400 jalkaa | AE8XFL 6GCP8 6-14-400 milj1 - 2 "400ft.400 lb€1,274.11
JAMESON 9A-25-400M -merkitanko ja tarvikkeet 400 jalkaa | AE8XFM 6GCR2 9A-25-400M2 - 4 "400ft.1000 paunaa.€2,071.74
JAMESON 11-38-1000M merkitty tangon halkaisija 1/2 tuuman pituus 1000 jalkaa AE8XFP 6GCR4 11-38-1000 milj4"1000ft.1400 lb€4,546.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMESON 11A-25-600M Merkitty sauva tarvikkeineen 600 jalkaa
€2,735.81 / yksikkö