JAMESON 6-14-400M merkitty tangon halkaisija 1/4 tuuman pituus 400 jalkaa | AE8XFL 6GCP8

JAMESON 6-14-400M Merkitty tangon halkaisija 1/4 tuumaa Pituus 400 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8XFL Malli: 6-14-400MRistiviite: 6GCP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitty kalateippi
Kotelon materiaaliMetalli
Case tyylikehys
Putken koko1 - 2 "
Pituus400ft.
MateriaaliLasikuitu
NauhamateriaaliLasikuitu
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko1 / 4 "
Vetolujuus400 lb
TyyppiPyörillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.73
Laivan korkeus (cm)75.18
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusVetolujuusHinta
JAMESON 9A-25-400M -merkitanko ja tarvikkeet 400 jalkaa | AE8XFM 6GCR2 9A-25-400M2 - 4 "400ft.1000 paunaa.€1,888.98
JAMESON 11A-25-600M -merkitanko ja tarvikkeet 600 jalkaa | AE8XFN 6GCR3 11A-25-600M2 - 4 "600ft.1000 paunaa.€2,598.62
JAMESON 11-38-1000M merkitty tangon halkaisija 1/2 tuuman pituus 1000 jalkaa AE8XFP 6GCR4 11-38-1000 milj4"1000ft.1400 lb€4,439.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMESON 6-14-400M Merkitty tangon halkaisija 1/4 tuumaa Pituus 400 jalkaa
€1,215.56 / yksikkö