JAMCO ZR260-P6 mesh-kuorma-auto 3000 lb 60 tuuman pituus | AA7LWZ 16D095

JAMCO ZR260-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa

Tuote: AA7LWZ Malli: ZR260-P6Ristiviite: 16D095
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,287.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkko-laatikko kuorma-auto
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaalikokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHinta
JAMCO GC336-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"uretaani30 "--1.25 "-€723.83
JAMCO GD136-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"uretaani18 "--1.25 "-€618.95
JAMCO GD348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"uretaani30 "--1.25 "-€881.71
JAMCO GD360-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"uretaani30 "--1.25 "-€1,804.90
Tarjouspyyntö
JAMCO GL236-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"uretaani24 "--1.25 "-€605.22
JAMCO GL248-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"uretaani24 "--1.25 "-€675.60
JAMCO GL348-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"uretaani30 "--1.25 "-€748.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZR260-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa
€2,287.74 / yksikkö