Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65270 Varoituslipuke 5-1 / 2 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys poly messinki PK25 | AG9KVG 20TJ20

BRADY 65270 Varoituskilpi 5-1/2 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys polymessinki PK25

Varastossa
Tuote: AG9KVG Malli: 65270Ristiviite: 20TJ20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
TaustaväriPunainen, valkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteVaara
ShapeSuorakulmio
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Nylon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriLäpivientiKorkeusMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 66063 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman Osha messinki - pakkaus 25 | AD2VYL 3VAU5 66063-Messinki5.75 "Economy polyesteri-€57.75
BRADY 66051 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman Osha-metrinen pakkaus - 25 kpl AD2VYU 3VAV3 66051-Metalli5.5 "Economy polyesteri-€59.29
BRADY 66053 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman Osha-messinki - pakkaus 25 | AD2VYW 3VAV5 66053-Messinki5.75 "Economy polyesteri-€85.34
BRADY 66067 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa Osha -messinki - pakkaus 25 | AD2VZD 3VAW3 66067-Messinki5.5 "Economy polyesteri-€59.02
BRADY 66061 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman Osha-metrinen pakkaus - 25 kpl AD2VZF 3VAW5 66061-Metalli5.5 "Economy polyesteri-€49.52
BRADY 65357 Varoituslipuke 5-1 / 2 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys poly messinki PK25 | AG9KVH 20TJ21 65357Valkoinen-5.5 "PolyesteriVaara Älä poista tätä tunnistetta€87.86
BRADY 76184 Vaaralappu 5-1/2 tuumaa x 3 tuumaa leveys polypropeeni PK25 | AG9KVM 20TJ25 76184Valkoinen-5.5 "PolyesteriVaara Älä poista tätä tunnistetta€80.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65270 Varoituskilpi 5-1/2 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys polymessinki PK25
€113.90 / yksikkö