JAMCO GD348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KPY 16C234

JAMCO GD348-P5 verkkolaatikkokuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KPY Malli: GD348-P5Ristiviite: 16C234

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkko-laatikko kuorma-auto
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaalikokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHinta
JAMCO GC336-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"uretaani30 "--1.25 "-€723.83
JAMCO GD136-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"uretaani18 "--1.25 "-€618.95
JAMCO GD360-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"uretaani30 "--1.25 "-€1,804.90
Tarjouspyyntö
JAMCO GL236-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"uretaani24 "--1.25 "-€605.22
JAMCO GL248-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"uretaani24 "--1.25 "-€675.60
JAMCO GL348-P5 mesh-kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"uretaani30 "--1.25 "-€748.91
JAMCO GX348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KQW 16C256 GX348-P548 "5"uretaani30 "--1.25 "-€1,162.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO GD348-P5 verkkolaatikkokuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus
€881.71 / yksikkö