JAMCO ZF130-U4-AS Utility Cart ruostumaton teräs 34 Px17 W 600 Lb. Kapasiteetti | AA7LWD 16D064

JAMCO ZF130-U4-AS Utility Cart ruostumaton teräs 34 Px17 W 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7LWD Malli: ZF130-U4-ASRistiviite: 16D064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti300 lb
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRuostumaton
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata20
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus3-puoliset 1-1 / 4 ", 1-puolinen huuhtelu
Kantavuus600 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys17 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
Hyllytyyppi3-puolinen huulireuna, 1-puolinen tasainen
Hyllyn leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.MitataKahvaHuulen korkeusKantavuusMateriaaliHinta
JAMCO SB130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€537.22
JAMCO SB336-P5 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€689.38
JAMCO FG124-U4-B4 hyötykärry 30 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€487.40
JAMCO FG136-U4-B4 hyötykärry Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€535.12
JAMCO FH130-U4-B4 hyötykärryn teräs 36 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€594.84
JAMCO FH248-U4-B4 hyötykärry Teräs 54 Lx25 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€855.70
JAMCO LH230-N8 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Jauhemaali400 lb8"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€1,367.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZF130-U4-AS Utility Cart ruostumaton teräs 34 Px17 W 600 Lb. Kapasiteetti
€470.91 / yksikkö