WATTS Ames Maxim -sarjan M500 alennetun paineen ilmaisinkokoonpanot


Suodattaa
Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Alennettu paineilmaisinkokoonpano , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Vartalokuvio: Suoraan , Ohituskoko: 3 / 4 " , Tuloliitäntä: Laipallinen liitos , Max. Lämpötila: 110 astetta F , Max. Työpaine: 175 PSI , Min. Lämpötila: 33 astetta F , Pistorasialiitäntä: Laipallinen liitos , Istuimen materiaali: Kumi , Tyyppi: pakki
TyyliMalliSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
M500-OSY-LM 2 1/2
2 1 / 2 "€7,090.88
Tarjouspyyntö
A
M500-DOSY-LM 3
3"€8,870.99
Tarjouspyyntö
A
M500-OSY-LM 3
3"€7,851.46
Tarjouspyyntö
A
M500-OSY-LM 4
4"€9,285.32
Tarjouspyyntö
A
M500-DOSY-LM 4
4"€10,488.37
Tarjouspyyntö
A
M500-DOSY-LM 6
6"€15,475.07
Tarjouspyyntö
A
M500-OSY-LM 6
6"€13,696.41
Tarjouspyyntö
B
M500-DOSY-G 8
8"€23,886.64
Tarjouspyyntö
B
M500-DOSY-C 8
8"€23,886.64
Tarjouspyyntö
A
M500-DOSY-LM 8
8"€23,747.77
Tarjouspyyntö
A
M500-OSY-LM 8
8"€23,747.77
Tarjouspyyntö
A
M500-OSY-LM 10
10 "€33,932.70
Tarjouspyyntö

Ames Maxim -sarjan M500 alennetun paineen ilmaisinkokoonpanot

Ames M500 Maxim -sarjan M500 -kokoonpanot on suunniteltu estämään palontorjuntajärjestelmän aineiden vastavirtaus saastuttamasta juomaveden syöttöä. Näissä kokoonpanoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko kestävillä sisäosilla. Niihin kuuluu kaksi takaiskuventtiiliä, paine-erovaroventtiili, sulkuventtiilit, vääntöjousitarkistukset ja pronssiset, nikkelipinnoitetut testihanat. Näissä M500-kokoonpanoissa on mittari, joka havaitsee maavuodot ja luvattomat hanat vesikulujen vähentämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?