JAMCO ZB360-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF3YML 8FH33

JAMCO ZB360-P6-GP 3-puolinen varastokärry 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AF3YML Malli: ZB360-P6-GPRistiviite: 8FH33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,181.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen varastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Hyllyjen välinen etäisyys22 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Verkkokoko48 "
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.9
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHyllyn leveysSuorittaa loppuunKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaispituusHinta
JAMCO ZB260-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Puuteroitu3000 lb260 "€2,001.55
Tarjouspyyntö
JAMCO ZB472-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 72 tuuman pituus | AF4ERH 8TWL6 ZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Puuteroitu3000 lb272 "€2,626.67
Tarjouspyyntö
JAMCO ZC260-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF4ERK 8TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Puuteroitu3000 lb360 "€2,236.97
Tarjouspyyntö
JAMCO ZB248-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Puuteroitu3000 lb248 "€1,603.65
JAMCO ZB236-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 36 tuuman pituus | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Puuteroitu3000 lb236 "€1,475.37
JAMCO ZA248-P6 GP 3-puolinen varastokori 2000 paunaa. 48 tuuman pituus | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Puuteroitu2000 lb148 "€788.55
JAMCO ZC472-P6-GP 3-puolinen varastokori 3000 Lb. 72 tuuman pituus | AF4VTT 9LN40 ZC472-P6-GP72 "2"15 "36 "Puuteroitu3000 lb372 "€3,142.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZB360-P6-GP 3-puolinen varastokärry 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€2,181.13 / yksikkö