Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0001599ST Johdanto Ghs Const Kit With Poster / book Sp | AC8ARM 39F921

MARCOM K0001599ST Johdanto Ghs Const Kit -juliste/kirja Sp

Varastossa
Tuote: AC8ARM Malli: K0001599STRistiviite: 39F921

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoittelupaketti
Syvyys21 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:21 min.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliAika:Hinta
MARCOM K0001559EO Ghs Dvd Testi/oppaat | AC8APV 39F881 K0001559EOEnglanti16 min.€724.50
MARCOM K0001559SO Ghs Dvd Spanish with Test / Guides | AC8APZ 39F885 K0001559SOEspanjan16 min.€499.72
MARCOM K0001619ET Ghs Labeling Const -pakkaus julisteen/kirjan kanssa | AC8ARK 39F919 K0001619ETEnglanti12 min.€480.52
MARCOM K0001619ST Etikettipakkaus julisteella / kirja Sp | AC8ARP 39F923 K0001619STEspanjan12 min.€499.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0001599ST Johdanto Ghs Const Kit -juliste/kirja Sp
€499.72 / yksikkö