JAMCO XY130-U5 hyötykärry ruostumatonta terästä 36 Lx19 W 1200 Lb. Kapasiteetti | AA7LTJ 16C996

JAMCO XY130-U5 Utility Cart ruostumaton teräs 36 Px19 W 1200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7LTJ Malli: XY130-U5Ristiviite: 16C996

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRuostumaton
Hyllyjen välinen etäisyys11 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusUppo edessä, 1-1 / 2 "sivut ja takaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
Hyllytyyppi3-puolinen huulireuna, 1-puolinen tasainen
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.MitataKahvaHuulen korkeusKantavuusMateriaaliHinta
JAMCO SB130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€537.22
JAMCO SB336-P5 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€689.38
JAMCO FG124-U4-B4 hyötykärry 30 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€487.40
JAMCO FG136-U4-B4 hyötykärry Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€535.12
JAMCO FH130-U4-B4 hyötykärryn teräs 36 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€594.84
JAMCO FH248-U4-B4 hyötykärry Teräs 54 Lx25 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€855.70
JAMCO LH230-N8 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Jauhemaali400 lb8"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€1,367.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO XY130-U5 Utility Cart ruostumaton teräs 36 Px19 W 1200 Lb. Kapasiteetti
€982.91 / yksikkö