JAMCO XP248-S5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AC3HVM 2TUH5

JAMCO XP248-S5 vakiolavatrukki 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3HVM Malli: XP248-S5Ristiviite: 2TUH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,641.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Kannen korkeus8"
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliRuostumaton teräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Mitata16
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaispituuskokonaisleveysVäriKannen pituusKannen tyyppiHinta
JAMCO XP136-S5 tavallinen kuorma-auto 1200 Lb. | AC3HVK 2TUH3 XP136-S538 "uretaani1.25 "38 "18 "Hopea36 "Ruostumaton teräs€1,423.64
JAMCO XP236-S5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AC3HVL 2TUH4 XP236-S538 "uretaani1.25 "38 "24 "Hopea36 "Teräs€1,774.13
JAMCO XP360-S5 tavallinen kuorma-auto 1200 Lb. | AC3HVN 2TUH6 XP360-S538 "uretaani1.25 "62 "30 "Hopea60 "Ruostumaton teräs€1,878.86
Tarjouspyyntö
JAMCO XP130-U5 tavallinen lava-kuorma 1200 Lb. | AF3QWW 8CA55 XP130-U58"uretaani1.25 "30 "18 "Ruostumaton30 "Teräs€1,308.81
JAMCO XP236-U5 tavallinen kuorma-auto 1200 Lb. | AF3QWX 8CA56 XP236-U58"uretaani1.25 "36 "24 "Ruostumaton36 "Teräs€1,387.52
JAMCO XP248-N8 tavallinen kuorma-auto 1200 Lb. | AF3QXM 8CAE9 XP248-N88"Pneumaattinen1.25 "48 "24 "Harmaa48 "Teräs€1,749.71
JAMCO XP360-U5 tavallinen kuorma-auto 1200 Lb. | AF4MKM 9CHK7 XP360-U58"uretaani1.25 "60 "30 "Harmaa60 "Teräs€1,762.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO XP248-S5 vakiolavatrukki 1200 Lb.
€1,641.68 / yksikkö