DINEX DX1173X50 kuivaus- ja säilytysvaunu 19-1 / 2 tuuman leveä kupoli | AH9QJN 40XA98

DINEX DX1173X50 kuivaus- ja säilytyskärry, 19-1/2 tuuman leveyskuvut

Tuote: AH9QJN Malli: DX1173X50Ristiviite: 40XA98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,322.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivaus- ja säilytyskori
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriRuostumaton teräs
Syvyys20.25 "
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Mitata14
Korkeus73 "
Omistaakupolit
Kantavuus40 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Aikavälien lukumäärä0
HyllymateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyn leveys19.5 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)51.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysLeveysHinta
DINEX DX1173X100 kuivaus- ja säilytysvaunu 40 tuuman leveät kupolit | AH9QKW 40XC30 DX1173X10040 "40 "€7,249.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX1173X50 kuivaus- ja säilytyskärry, 19-1/2 tuuman leveyskuvut
€5,322.31 / yksikkö