JAMCO WU360 Workbench 60wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JLU 16A285

JAMCO WU360 työpöytä 60 leveä x 30 s x 31 tuumaa

Tuote: AA7JLU Malli: WU360Ristiviite: 16A285
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,459.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus31 "
Jalan tyyppiKaksoisjalusta
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JAMCO WU372 työpöytä 72wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JLV 16A286 WU37272 "€1,528.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WU360 työpöytä 60 leveä x 30 s x 31 tuumaa
€1,459.21 / yksikkö