Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0625028WN Siipimutteri, Nylon, 1/4-28 Koko, 10Pk | AD6TPP 4AGL4

MICRO PLASTICS 0625028WN Siipimutteri, Nylon, Koko 1/4-28, 10Pk

Varastossa
Tuote: AD6TPP Malli: 0625028WNRistiviite: 4AGL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus23 / 32 "
MateriaaliNylon
MutteriSiipimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-40 - 185 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiStandardi
Siipiväli1-23/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0625028WN Siipimutteri, Nylon, Koko 1/4-28, 10Pk
€1.00 /pakkaus