JAMCO WU372 työpöytä 72wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JLV 16A286

JAMCO WU372 työpöytä 72 leveä x 30 s x 31 tuumaa

Tuote: AA7JLV Malli: WU372Ristiviite: 16A286
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,528.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus31 "
Jalan tyyppiKaksoisjalusta
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.9
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JAMCO WU360 Workbench 60wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JLU 16A285 WU36060 "€1,459.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WU372 työpöytä 72 leveä x 30 s x 31 tuumaa
€1,528.68 / yksikkö