JAMCO UN372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JJX 16A234

JAMCO UN372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AA7JJX Malli: UN372Ristiviite: 16A234
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,465.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO UN360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AA7JJW 16A233 UN36030 "60 "€1,530.69
JAMCO UN472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JJZ 16A236 UN47236 "72 "€1,565.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UN372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,465.68 / yksikkö