Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 630-11/32 mutterinväännin, koko 11/32 tuumaa | AE4LQT 5LL62 / 65004-8

KLEIN TOOLS 630-11/32 mutterinväännin, koko 11/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LQT Malli: 630-11/32Ristiviite: 5LL62 / 65004-8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
KahvaMukava tyynykahva, mahdollistaa työkalun käytön tuntikausia ilman väsymystä
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex11/32, vihreä
Kuusiokoko11 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.75 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, kestämään pitkät ruuvit ja lämpökäsitelty erittäin kovaksi
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriVärikoodiKokonaispituusAkseliVarsiVarren pituusVarren materiaaliHinta
KLEIN TOOLS 610 Mutteriohjainsarja, 1-1/2 tuuman akselin pituus, 2 kpl | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 ja 5/16 "mutterin ohjainsarja--3.5 "--1.5 "Teräs€29.03
KLEIN TYÖKALUT 610-1/4 Mutterin mutteri, ontto, koko 1/4 x 1-1/2 tuumaa | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Mutterinkuljettaja--3.5 "Ontto-1.5 "Teräs€15.45
KLEIN TYÖKALUT 610-5/16 Mutteriohjain, koko 5/16 tuumaa | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Mutterinkuljettaja--3.5 "Ontto-1.5 "Teräs€15.42
KLEIN TOOLS S8 mutterinväännin, 3 onttoakseli, 1/4 tuuman koko | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Mutterinkuljettajapunainen-6.625 "OnttoPyöreä3"Yhdysvaltain teräs€15.05
KLEIN TYÖKALUT 646-5/8 Mutteriohjain, koko 5/8 x 11-3/8 tuumaa | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8MutterinkuljettajaKeltainenKeltainen11.375 "OnttoOntto6"Teräs€26.72
KLEIN TYÖKALUT 646-1/4 Mutteriohjain, ontto, koko 1/4 x 6 tuumaa | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Mutterinkuljettaja-punainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€15.37
KLEIN TYÖKALUT 646-5/16 Mutteriohjain, koko 5/16 tuumaa | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Mutterinkuljettaja-Keltainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€16.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 630-11/32 mutterinväännin, koko 11/32 tuumaa
€18.17 / yksikkö