JAMCO UJ472 Kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JJM 16A224

JAMCO UJ472 kiinteä työpöytä 72 leveys x 36 s x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AA7JJM Malli: UJ472Ristiviite: 16A224
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,484.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO UJ360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AA7JJJ 16A221 UJ36030 "60 "€1,326.73
JAMCO UJ372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JJK 16A222 UJ37230 "72 "€1,406.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UJ472 kiinteä työpöytä 72 leveys x 36 s x 35 tuumaa korkeus
€1,484.54 / yksikkö