JAMCO UJ360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AA7JJJ 16A221

JAMCO UJ360 kiinteä työpöytä 60 leveys x 30 s x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JJJ Malli: UJ360Ristiviite: 16A221

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,326.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO UJ372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JJK 16A222 UJ37230 "72 "€1,406.48
Tarjouspyyntö
JAMCO UJ472 Kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JJM 16A224 UJ47236 "72 "€1,484.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UJ360 kiinteä työpöytä 60 leveys x 30 s x 35 tuumaa korkeus
€1,326.73 / yksikkö