JAMCO SS248-Z8 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKE 16C805

JAMCO SS248-Z8 Utility Cart Steel 54 Px25 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LKE Malli: SS248-Z8Ristiviite: 16C805

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPuolipneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
JAMCO SL248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LJN 16C787 SL248-P55"uretaani1.25 "Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa39 "54 "48 "€683.69
JAMCO SS236-Z8 ​​hyötykärry teräs 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKD 16C804 SS236-Z88"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "42 "36 "€981.71
JAMCO SS260-Z8 hyötykärry Teräs 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKF 16C806 SS260-Z88"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "66 "60 "€1,575.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SS248-Z8 Utility Cart Steel 54 Px25 W 1200 Lb.
€1,032.08 / yksikkö