JAMCO SL248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LJN 16C787

JAMCO SL248-P5 Utility Cart Teräs 54 Px25 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LJN Malli: SL248-P5Ristiviite: 16C787

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusHuuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
JAMCO SS236-Z8 ​​hyötykärry teräs 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKD 16C804 SS236-Z88"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "42 "36 "€981.71
JAMCO SS248-Z8 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKE 16C805 SS248-Z88"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "54 "48 "€1,032.08
JAMCO SS260-Z8 hyötykärry Teräs 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKF 16C806 SS260-Z88"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "66 "60 "€1,575.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SL248-P5 Utility Cart Teräs 54 Px25 W 1200 Lb.
€683.69 / yksikkö