JAMCO Hitsatut matalan kannen apukärryt


Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 600 lb , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: Harmaa , Hyllyjen välinen etäisyys: 17 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 , Kahva: Korotettu offset , Kahva mukana: Kyllä , Kantavuus: 1200 lbs. , Hyllyjen määrä: 2 , Kokonaisleveys: 25 " , Hyllytyyli: Huulen / huuhtelun yhdistelmä , Hyllytyyppi: Litteä yläosa, huultenreunan alaosa , hyllyn leveys: 24 "
TyyliMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta (ei alv)
A
SL248-P5
5"uretaani1.25 "Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa39 "54 "48 "€727.41
B
SS248-Z8
8"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "54 "48 "€1,001.02
B
SS236-Z8
8"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "42 "36 "€935.31
B
SS260-Z8
8"Puolipneumaattinen3"1.5 "43 "66 "60 "€1,501.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?